SAM アンギュラマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38005432 品番 SAM1.5-20060
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)3.54[0.36]
(歯面強さ)0.32[0.033]
ボス径B(Φmm)25 歯幅J(mm)9 基準円直径C(Φmm)30 歯先円直径D(Φmm)32.59 穴径A(Φmm)8(H7) 穴長さI(mm)21 組立距離E(mm)40 歯先距離G(mm)14.77 全長F(mm)22.3 ボス長H(mm)12.58 おさえ面径K(Φmm)18.18 モジュール1.5 歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B60 質量(kg)0.077 歯幅(mm)9 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 軸角度(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする