KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SAM アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005475
品番
SAM1.5-20120
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.43[0.25]
(歯面強さ)0.29[0.03]
ボス径B(Φmm)
26
歯幅J(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
31.5
穴径A(Φmm)
8(H7)
穴長さI(mm)
18
組立距離E(mm)
26
歯先距離G(mm)
18.64
全長F(mm)
20.69
ボス長H(mm)
13.88
おさえ面径K(Φmm)
19.22
モジュール
1.5
歯数
20
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B120
質量(kg)
0.073
歯幅(mm)
5
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
軸角度(°)
120
CADデータダウンロード