KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SAM アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005493
品番
SAM2.5-20120
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)11.4[1.16]
(歯面強さ)1.45[0.15]
ボス径B(Φmm)
42
歯幅J(mm)
8.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
52.5
穴径A(Φmm)
14(H7)
穴長さI(mm)
29
組立距離E(mm)
42
歯先距離G(mm)
29.73
全長F(mm)
33.22
ボス長H(mm)
20.64
おさえ面径K(Φmm)
32.03
モジュール
2.5
歯数
20
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B120
質量(kg)
0.31
歯幅(mm)
8.5
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
軸角度(°)
120
CADデータダウンロード