KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SAM アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005502
品番
SAM3-20120
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)19.4[1.98]
(歯面強さ)2.53[0.26]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
63
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
35
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
35.28
全長F(mm)
39.39
ボス長H(mm)
24.02
おさえ面径K(Φmm)
39.59
モジュール
3
歯数
20
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B120
質量(kg)
0.53
歯幅(mm)
10
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
軸角度(°)
120
CADデータダウンロード