KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
注文コード
38005764
品番
KSP040001GUR
参考基準価格(税別)
¥45,420
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
31
寸法E(mm)
14
歯先円直径A(Φmm)
40
穴径C(Φmm)
12(H7)
組立距離H(mm)
30
ボス長F(mm)
7
全長G(mm)
16.5
おさえ面径B(Φmm)
22.5
モジュール
2
歯数
20
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
9
基準円直径(Φmm)
40
バックラッシ(mm)
0〜0.05
加工可能穴径(Φmm)
(最大)16