KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4.5
注文コード
38005834
品番
KSP105001GUL
参考基準価格(税別)
¥69,680
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
70
寸法E(mm)
35
歯先円直径A(Φmm)
105
穴径C(Φmm)
26(H7)
組立距離H(mm)
72
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
39
おさえ面径B(Φmm)
50
モジュール
4.5
歯数
23
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM420
減速比
1
形状
C
軸穴径(mm)
26
歯幅(mm)
25
基準円直径(Φmm)
103.5
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)40