KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
6
注文コード
38005895
品番
KSP184001GUL
参考基準価格(税別)
¥125,930
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
101
寸法E(mm)
51
歯先円直径A(Φmm)
184
穴径C(Φmm)
40(H7)
組立距離H(mm)
118
ボス長F(mm)
17
全長G(mm)
56.5
おさえ面径B(Φmm)
84
モジュール
6
歯数
30
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM420
減速比
1
形状
C
軸穴径(mm)
40
歯幅(mm)
38
基準円直径(Φmm)
180
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)62