MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数45 許容トルク(N・m[kgf・m])41.2[4.2] 注文コード38005931 品番MHP1.5-0453R
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)8.98
(CCW)21.19
ラジアル荷重係数
(CW)26.78
(CCW)-18.67
ボス径B(Φmm)40 外径D(Φmm)78 寸法I(mm)20 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)78 穴径A(Φmm)14(H7) 組立距離E(mm)28 軸径A(mm)- 全長F(mm)23.7 ボス長H(mm)10 おさえ面径K(Φmm)56.5 モジュール1.5 歯数45 材質SCM415 減速比15 形状B9 質量(kg)0.5 歯幅(mm)10 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 許容トルク(N・m[kgf・m])41.2[4.2] オフセット量(L)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする