MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数3 許容トルク(N・m[kgf・m])41.2[4.2] 注文コード38005947 品番MHP1.5-3045L
参考基準価格(税別)¥10,640 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)566.72
(CCW)-466.63
ラジアル荷重係数
(CW)100.09
(CCW)338.45
ボス径B(Φmm)- 外径D(Φmm)17.6 寸法I(mm)116 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)17.6 穴径A(Φmm)- 組立距離E(mm)170 軸径A(mm)31.1(h7) 全長F(mm)148 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)- モジュール1.5 歯数3 材質SCM415 減速比15 形状B8 質量(kg)0.73 歯幅(mm)10 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 許容トルク(N・m[kgf・m])41.2[4.2] オフセット量(L)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする