MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数3 許容トルク(N・m[kgf・m])23.3[2.38] 注文コード38005965 品番MHP1-3060L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,670
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)956.55
(CCW)-829.74
ラジアル荷重係数
(CW)159.43
(CCW)502.91
ボス径B(Φmm)- 外径D(Φmm)11.7 寸法I(mm)102 歯幅J(mm)8 基準円直径C(Φmm)11.7 穴径A(Φmm)- 組立距離E(mm)142 軸径A(mm)26.1(h7) 全長F(mm)125 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)- モジュール1 歯数3 材質SCM415 減速比20 形状B8 質量(kg)0.45 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 許容トルク(N・m[kgf・m])23.3[2.38] オフセット量(L)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする