MHP1.5-0603R MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38005974

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数60許容トルク(N・m[kgf・m])82.4[8.4]注文コード38005974品番MHP1.5-0603R
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)7.15
(CCW)13.95
ラジアル荷重係数
(CW)20.44
(CCW)-16.54
ボス径B(Φmm)50外径D(Φmm)98寸法I(mm)25歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)98穴径A(Φmm)20(H7)組立距離E(mm)33軸径A(mm)-全長F(mm)28.7ボス長H(mm)13おさえ面径K(Φmm)76.8モジュール1.5歯数60材質SCM415減速比20形状B9質量(kg)0.94歯幅(mm)10バックラッシ(mm)0.10~0.20許容トルク(N・m[kgf・m])82.4[8.4]オフセット量(L)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする