MHP1.5-3060L MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38005983

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数3許容トルク(N・m[kgf・m])82.4[8.4]注文コード38005983品番MHP1.5-3060L
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)577.56
(CCW)-511.77
ラジアル荷重係数
(CW)119.32
(CCW)194.45
ボス径B(Φmm)-外径D(Φmm)15.7寸法I(mm)135歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)15.7穴径A(Φmm)-組立距離E(mm)199軸径A(mm)36.1(h7)全長F(mm)168ボス長H(mm)-おさえ面径K(Φmm)-モジュール1.5歯数3材質SCM415減速比20形状B8質量(kg)1.15歯幅(mm)10バックラッシ(mm)0.10~0.20許容トルク(N・m[kgf・m])82.4[8.4]オフセット量(L)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする