MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数60 許容トルク(N・m[kgf・m])24.1[2.46] 注文コード38005992 品番MHP1-0602R
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)8.21
(CCW)24.77
ラジアル荷重係数
(CW)33.59
(CCW)-24.15
ボス径B(Φmm)34 外径D(Φmm)63 寸法I(mm)16 歯幅J(mm)8 基準円直径C(Φmm)63 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離E(mm)21 軸径A(mm)- 全長F(mm)17.8 ボス長H(mm)8 おさえ面径K(Φmm)46.4 モジュール1 歯数60 材質SCM415 減速比30 形状B9 質量(kg)0.29 歯幅(mm)8 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 許容トルク(N・m[kgf・m])24.1[2.46] オフセット量(L)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする