MHP1.5-2060L MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38006026

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール1.5歯数2許容トルク(N・m[kgf・m])87.3[8.9]注文コード38006026品番MHP1.5-2060L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,960

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)899.1
(CCW)-782.21
ラジアル荷重係数
(CW)142.71
(CCW)466.2
ボス径B(Φmm)-外径D(Φmm)17.7寸法I(mm)116歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)17.7穴径A(Φmm)-組立距離E(mm)175軸径A(mm)31.1(h7)全長F(mm)149ボス長H(mm)-おさえ面径K(Φmm)-モジュール1.5歯数2材質SCM415減速比30形状B8質量(kg)0.77バックラッシ(mm)0.10~0.20許容トルク(N・m[kgf・m])87.3[8.9]オフセット量(L)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする