MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数45 許容トルク(N・m[kgf・m])46.6[4.75] 注文コード38006053 品番MHP1.5-0451R
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)6.88
(CCW)22.02
ラジアル荷重係数
(CW)26.36
(CCW)-16.04
ボス径B(Φmm)40 外径D(Φmm)78 寸法I(mm)20 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)78 穴径A(Φmm)14(H7) 組立距離E(mm)28 軸径A(mm)- 全長F(mm)23.9 ボス長H(mm)10 おさえ面径K(Φmm)56 モジュール1.5 歯数45 材質SCM415 減速比45 形状B9 質量(kg)0.5 歯幅(mm)10 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 許容トルク(N・m[kgf・m])46.6[4.75] オフセット量(L)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする