MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数1 許容トルク(N・m[kgf・m])46.6[4.75] 注文コード38006062 品番MHP1.5-1045L
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)1755.84
(CCW)-1439.58
ラジアル荷重係数
(CW)233.59
(CCW)1034.08
ボス径B(Φmm)- 外径D(Φmm)18.3 寸法I(mm)102 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)18.3 穴径A(Φmm)- 組立距離E(mm)152 軸径A(mm)26.1(h7) 全長F(mm)138 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)- モジュール1.5 歯数1 材質SCM415 減速比45 形状B8 質量(kg)0.48 歯幅(mm)10 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 許容トルク(N・m[kgf・m])46.6[4.75] オフセット量(L)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする