※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHP1.5-0601R MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38006096 MHP1.5-0601R MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38006096

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数60 許容トルク(N・m[kgf・m])94[9.58] 注文コード38006096 品番MHP1.5-0601R
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)5.82
(CCW)15.81
ラジアル荷重係数
(CW)22.63
(CCW)-17.19
ボス径B(Φmm)50 外径D(Φmm)98 寸法I(mm)25 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)98 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離E(mm)33 軸径A(mm)- 全長F(mm)28.2 ボス長H(mm)13 おさえ面径K(Φmm)76.8 モジュール1.5 歯数60 材質SCM415 減速比60 形状B9 質量(kg)0.94 歯幅(mm)10 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 許容トルク(N・m[kgf・m])94[9.58] オフセット量(L)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする