MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数90 許容トルク(N・m[kgf・m])71.4[7.28] 注文コード38006114 品番MHP1-0901R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,350
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)5.71
(CCW)15.17
ラジアル荷重係数
(CW)21.08
(CCW)-15.72
ボス径B(Φmm)50 外径D(Φmm)98 寸法I(mm)25 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)98 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離E(mm)33 軸径A(mm)- 全長F(mm)28.8 ボス長H(mm)13 おさえ面径K(Φmm)76.2 モジュール1 歯数90 材質SCM415 減速比90 形状B9 質量(kg)0.94 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 許容トルク(N・m[kgf・m])71.4[7.28] オフセット量(L)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする