スラスト荷重係数(CW)2777.98
(CCW)-2443.73
ラジアル荷重係数(CW)464.7
(CCW)1404.28
ボス径B(Φmm)-外径D(Φmm)15.7寸法I(mm)116歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)15.7穴径A(Φmm)-組立距離E(mm)170軸径A(mm)31.1(h7)全長F(mm)149ボス長H(mm)-おさえ面径K(Φmm)-モジュール1歯数1材質SCM415減速比90形状B8質量(kg)0.76バックラッシ(mm)0.05~0.15許容トルク(N・m[kgf・m])71.4[7.28]オフセット量(L)32