MHP1-1201R MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38006132

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール1歯数120許容トルク(N・m[kgf・m])51.8[5.28]注文コード38006132品番MHP1-1201R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,070

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)6.39
(CCW)14.76
ラジアル荷重係数
(CW)21.17
(CCW)-16.46
ボス径B(Φmm)50外径D(Φmm)98寸法I(mm)25歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)98穴径A(Φmm)20(H7)組立距離E(mm)33軸径A(mm)-全長F(mm)29.3ボス長H(mm)13おさえ面径K(Φmm)76.4モジュール1歯数120材質SCM415減速比120形状B9質量(kg)0.94バックラッシ(mm)0.03~0.10許容トルク(N・m[kgf・m])51.8[5.28]オフセット量(L)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする