MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数1 許容トルク(N・m[kgf・m])51.8[5.28] 注文コード38006141 品番MHP1-1120L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,910
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)3718.13
(CCW)-3326.46
ラジアル荷重係数
(CW)720.78
(CCW)1811.47
ボス径B(Φmm)- 外径D(Φmm)13.4 寸法I(mm)116 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)13.4 穴径A(Φmm)- 組立距離E(mm)170 軸径A(mm)31.1(h7) 全長F(mm)149 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)- モジュール1 歯数1 材質SCM415 減速比120 形状B8 質量(kg)0.75 バックラッシ(mm)0.03〜0.10 許容トルク(N・m[kgf・m])51.8[5.28] オフセット量(L)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする