スラスト荷重係数(CW)3026.67
(CCW)-2721.83
ラジアル荷重係数(CW)614.04
(CCW)1458.9
ボス径B(Φmm)-外径D(Φmm)22.4寸法I(mm)154歯幅J(mm)15基準円直径C(Φmm)22.4穴径A(Φmm)-組立距離E(mm)242軸径A(mm)42.1(h7)全長F(mm)200ボス長H(mm)-おさえ面径K(Φmm)-モジュール1歯数1材質SCM415減速比180形状B8質量(kg)1.88バックラッシ(mm)0.05~0.15許容トルク(N・m[kgf・m])260[26.5]オフセット量(L)60