MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数200 許容トルク(N・m[kgf・m])333[34] 注文コード38006175 品番MHP1-2001R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,450
この商品はモジュール・歯数・許容トルクなど28種類から選べます 他の種類を見る

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)3.58
(CCW)7.05
ラジアル荷重係数
(CW)10.77
(CCW)-8.9
ボス径B(Φmm)70 外径D(Φmm)200 寸法I(mm)35 歯幅J(mm)18 基準円直径C(Φmm)200 穴径A(Φmm)25(H7) 組立距離E(mm)47 軸径A(mm)- 全長F(mm)40.6 ボス長H(mm)18 おさえ面径K(Φmm)162.4 モジュール1 歯数200 材質SCM415 減速比200 形状B9 質量(kg)4.76 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 許容トルク(N・m[kgf・m])333[34] オフセット量(L)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする