スラスト荷重係数(CW)3074.35
(CCW)-2808.83
ラジアル荷重係数(CW)695.62
(CCW)1430.75
ボス径B(Φmm)-外径D(Φmm)21.5寸法I(mm)154歯幅J(mm)18基準円直径C(Φmm)21.5穴径A(Φmm)-組立距離E(mm)252軸径A(mm)42.1(h7)全長F(mm)205ボス長H(mm)-おさえ面径K(Φmm)-モジュール1歯数1材質SCM415減速比200形状B8質量(kg)1.88バックラッシ(mm)0.05~0.15許容トルク(N・m[kgf・m])333[34]オフセット量(L)65