KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38006193
品番
MBSG2-4020R
参考基準価格(税別)
¥20,380
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)51.8[5.28]
(歯面強さ)87.2[8.89]
ボス径B(Φmm)
45
歯幅J(mm)
14
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
81.1
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
29
組立距離E(mm)
45
歯先距離G(mm)
26.1
全長F(mm)
31.78
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
52.7
モジュール
2
歯数
40
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
0.57
歯幅(mm)
14
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
歯数比
2
CADデータダウンロード