KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38006211
品番
MBSG2.5-4020R
参考基準価格(税別)
¥28,150
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)99.3[10.1]
(歯面強さ)170[17.4]
ボス径B(Φmm)
55
歯幅J(mm)
17
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
101.29
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
30
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
26.29
全長F(mm)
33.35
ボス長H(mm)
16
おさえ面径K(Φmm)
66.99
モジュール
2.5
歯数
40
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
1.01
歯幅(mm)
17
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
歯数比
2
CADデータダウンロード