KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38006236
品番
MBSG3-4020R
参考基準価格(税別)
¥33,910
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)169[17.3]
(歯面強さ)295[30.1]
ボス径B(Φmm)
65
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
121.57
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
35
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
31.57
全長F(mm)
39.81
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
80.28
モジュール
3
歯数
40
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
1.64
歯幅(mm)
20
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
歯数比
2
CADデータダウンロード