MBSG 歯研まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38006254 品番 MBSG4-4020R
参考基準価格(税別)¥74,620 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)405[41.3]
(歯面強さ)722[73.7]
ボス径B(Φmm)80 歯幅J(mm)27 基準円直径C(Φmm)160 歯先円直径D(Φmm)162.06 穴径A(Φmm)25(H7) 穴長さI(mm)42 組立距離E(mm)75 歯先距離G(mm)37.06 全長F(mm)48.27 ボス長H(mm)22 おさえ面径K(Φmm)106.63 モジュール4 歯数40 種別歯研まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比2 形状B4 質量(kg)3.55 歯幅(mm)27 バックラッシ(mm)0.10〜0.16 歯数比2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする