KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
38006272
品番
SBSG2-3020R
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)14.1[1.44]
(歯面強さ)14.2[1.44]
ボス径B(Φmm)
35
歯幅J(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
61.6
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
23
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
21.2
全長F(mm)
26.6
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
37.56
モジュール
2
歯数
30
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
0.26
歯幅(mm)
11
表面処理
研削部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
歯数比
1.5
CADデータダウンロード