SBSG 歯研まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数20 歯数比1.5 注文コード38006281 品番SBSG2-2030L
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はモジュール・歯数・歯数比など22種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)9.61[0.98]
(歯面強さ)9.44[0.96]
ボス径B(Φmm)30 歯幅J(mm)11 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)43.55 穴径A(Φmm)10(H7) 穴長さI(mm)22 組立距離E(mm)45 歯先距離G(mm)16.18 全長F(mm)24.91 ボス長H(mm)11.67 おさえ面径K(Φmm)21.34 モジュール2 歯数20 種別歯研まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比1.5 形状B3 質量(kg)0.13 歯幅(mm)11 表面処理研削部以外黒染 バックラッシ(mm)0.05〜0.11 歯数比1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする