KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38006306
品番
SBSG2.5-2030L
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)19.8[2.02]
(歯面強さ)19.8[2.02]
ボス径B(Φmm)
40
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
54.43
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
28
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
18.98
全長F(mm)
30.88
ボス長H(mm)
14.17
おさえ面径K(Φmm)
27.42
モジュール
2.5
歯数
20
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
0.28
歯幅(mm)
15
表面処理
研削部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
歯数比
1.5
CADデータダウンロード