KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
38006333
品番
SBSG4-3020R
参考基準価格(税別)
¥38,680
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)106[10.8]
(歯面強さ)113[11.5]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
122.85
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
40
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
37.14
全長F(mm)
47.49
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
78.59
モジュール
4
歯数
30
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
1.9
歯幅(mm)
20
表面処理
研削部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
歯数比
1.5
CADデータダウンロード