SBSG 歯研まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数20 歯数比2 注文コード38006385 品番SBSG2.5-2040L
参考基準価格(税別)¥10,190 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はモジュール・歯数・歯数比など22種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)25.9[2.64]
(歯面強さ)27.6[2.81]
ボス径B(Φmm)40 歯幅J(mm)20 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)55.21 穴径A(Φmm)12(H7) 穴長さI(mm)40 組立距離E(mm)75 歯先距離G(mm)26.3 全長F(mm)43.61 ボス長H(mm)22.5 おさえ面径K(Φmm)20.56 モジュール2.5 歯数20 種別歯研まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B3 質量(kg)0.42 歯幅(mm)20 表面処理研削部以外黒染 バックラッシ(mm)0.06〜0.12 歯数比2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする