SBSG 歯研まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数20 歯数比2 注文コード38006403 品番SBSG3-2040L
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はモジュール・歯数・歯数比など22種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)42.5[4.33]
(歯面強さ)46[4.69]
ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)22 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)66.06 穴径A(Φmm)16(H7) 穴長さI(mm)47 組立距離E(mm)90 歯先距離G(mm)31.52 全長F(mm)50.63 ボス長H(mm)27.5 おさえ面径K(Φmm)29.61 モジュール3 歯数20 種別歯研まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B3 質量(kg)0.69 歯幅(mm)22 表面処理研削部以外黒染 バックラッシ(mm)0.07〜0.13 歯数比2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする