KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38006421
品番
SBSG4-2040L
参考基準価格(税別)
¥25,830
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)97.9[9.98]
(歯面強さ)109[11.1]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
28
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
88.5
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
62
組立距離E(mm)
120
歯先距離G(mm)
42.12
全長F(mm)
66.24
ボス長H(mm)
35
おさえ面径K(Φmm)
42.78
モジュール
4
歯数
20
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
1.53
歯幅(mm)
28
表面処理
研削部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
歯数比
2
CADデータダウンロード