KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
15
歯数比
3
注文コード
38006464
品番
SBSG2.5-1545L
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)18.9[1.93]
(歯面強さ)16.1[1.64]
ボス径B(Φmm)
30
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯先円直径D(Φmm)
43.36
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
37
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
19.73
全長F(mm)
38.27
ボス長H(mm)
17.5
おさえ面径K(Φmm)
20.51
モジュール
2.5
歯数
15
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B3
質量(kg)
0.19
歯幅(mm)
20
表面処理
研削部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
歯数比
3
CADデータダウンロード