KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBSG 歯研まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
15
歯数比
3
注文コード
38006482
品番
SBSG3-1545L
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)31.8[3.24]
(歯面強さ)27.5[2.8]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅J(mm)
23
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
52.08
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
44
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
23.68
全長F(mm)
44.98
ボス長H(mm)
21.33
おさえ面径K(Φmm)
28.54
モジュール
3
歯数
15
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B3
質量(kg)
0.34
歯幅(mm)
23
表面処理
研削部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
歯数比
3
CADデータダウンロード