KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38006507
品番
SBS2-2030L
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)10.5[1.07]
(歯面強さ)7.52[0.77]
ボス径B(Φmm)
30
歯幅J(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
43.49
穴径A(Φmm)
10
穴長さI(mm)
22
組立距離E(mm)
45
歯先距離G(mm)
16.16
全長F(mm)
24.96
ボス長H(mm)
11.67
おさえ面径K(Φmm)
21.34
モジュール
2
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
0.13
歯幅(mm)
11
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
歯数比
1.5
CADデータダウンロード