KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
38006516
品番
SBS2.5-3020R
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)31.7[3.23]
(歯面強さ)23.6[2.4]
ボス径B(Φmm)
45
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
77.09
穴径A(Φmm)
15
穴長さI(mm)
30
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
26.56
全長F(mm)
33.86
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
45.61
モジュール
2.5
歯数
30
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
0.55
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
1.5
CADデータダウンロード