KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38006543
品番
SBS3-2030L
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)36.1[3.68]
(歯面強さ)26.5[2.7]
ボス径B(Φmm)
45
歯幅J(mm)
17
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
65.58
穴径A(Φmm)
16
穴長さI(mm)
37
組立距離E(mm)
70
歯先距離G(mm)
26.86
全長F(mm)
40.17
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
34.71
モジュール
3
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
0.49
歯幅(mm)
17
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
1.5
CADデータダウンロード