KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
38006552
品番
SBS4-3020R
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)115[11.8]
(歯面強さ)88.1[8.99]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
122.85
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
40
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
37.14
全長F(mm)
47.49
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
78.59
モジュール
4
歯数
30
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
1.9
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
1.5
CADデータダウンロード