KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38006561
品番
SBS4-2030L
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)78.7[8.03]
(歯面強さ)58.8[5.99]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
87.34
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
43
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
32.45
全長F(mm)
48.17
ボス長H(mm)
23.33
おさえ面径K(Φmm)
46.89
モジュール
4
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
1.05
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
1.5
CADデータダウンロード