KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38006604
品番
SBS1-2040L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.51[0.15]
(歯面強さ)1.11[0.11]
ボス径B(Φmm)
16
歯幅J(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
20
歯先円直径D(Φmm)
22.08
穴径A(Φmm)
6
穴長さI(mm)
12
組立距離E(mm)
28
歯先距離G(mm)
8.52
全長F(mm)
13.73
ボス長H(mm)
7
おさえ面径K(Φmm)
9.17
モジュール
1
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.019
歯幅(mm)
6
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
歯数比
2
CADデータダウンロード