KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38006622
品番
SBS1.5-2040L
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)5.46[0.56]
(歯面強さ)4.11[0.42]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
33.08
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
24
組立距離E(mm)
46
歯先距離G(mm)
16.77
全長F(mm)
25.45
ボス長H(mm)
14.75
おさえ面径K(Φmm)
17.28
モジュール
1.5
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.088
歯幅(mm)
10
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
2
CADデータダウンロード