KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
40
歯数比
2
注文コード
38006631
品番
SBS2-4020R
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)27.8[2.83]
(歯面強さ)21.3[2.17]
ボス径B(Φmm)
40
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
81
穴径A(Φmm)
12
穴長さI(mm)
27
組立距離E(mm)
45
歯先距離G(mm)
26
全長F(mm)
32.27
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
48.46
モジュール
2
歯数
40
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
0.51
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
歯数比
2
CADデータダウンロード