KHK(小原歯車工業)
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38006647
品番
SBS2-2040L
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)13.9[1.42]
(歯面強さ)10.7[1.09]
ボス径B(Φmm)
32
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
44.1
穴径A(Φmm)
12
穴長さI(mm)
32
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
21.02
全長F(mm)
34.04
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
20.92
モジュール
2
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.19
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06~0.16
歯数比
2
CADデータダウンロード