KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38006665
品番
SBS2.5-2040L
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)28.2[2.88]
(歯面強さ)21.9[2.23]
ボス径B(Φmm)
40
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
55.2
穴径A(Φmm)
12
穴長さI(mm)
40
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
26.3
全長F(mm)
43.61
ボス長H(mm)
22.5
おさえ面径K(Φmm)
20.56
モジュール
2.5
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.4
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
2
CADデータダウンロード