KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
40
歯数比
2
注文コード
38006674
品番
SBS3-4020R
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)92.5[9.44]
(歯面強さ)72.6[7.4]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
121.48
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
38
組立距離E(mm)
65
歯先距離G(mm)
36.47
全長F(mm)
45.76
ボス長H(mm)
24
おさえ面径K(Φmm)
73.81
モジュール
3
歯数
40
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
1.67
歯幅(mm)
22
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
2
CADデータダウンロード