KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38006683
品番
SBS3-2040L
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)46.4[4.73]
(歯面強さ)36.3[3.7]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
66.07
穴径A(Φmm)
16
穴長さI(mm)
47
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
31.52
全長F(mm)
50.63
ボス長H(mm)
27.5
おさえ面径K(Φmm)
29.61
モジュール
3
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.69
歯幅(mm)
22
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
2
CADデータダウンロード