KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
40
歯数比
2
注文コード
38006692
品番
SBS4-4020R
参考基準価格(税別)
¥27,810
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)213[21.7]
(歯面強さ)170[17.3]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
28
基準円直径C(Φmm)
160
歯先円直径D(Φmm)
162.07
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
42.07
全長F(mm)
53.69
ボス長H(mm)
28
おさえ面径K(Φmm)
102.39
モジュール
4
歯数
40
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
3.33
歯幅(mm)
28
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
2
CADデータダウンロード